カラー上敷鋲

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 55635572 品番 BS-405
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない

用途カーペット、上敷きなどの固定 材質頭部:スチロール、針:鉄 グレー 寸法A(mm)33.3 寸法D(mm)1.4 寸法B(mm)14 寸法C(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55635597
2026-01-15
用途:
上敷きを留める
建設業・工事業

安価でしっかりとしていて重宝しています。
他の商品とあわせて購入すると良い

対象商品:
55635536
2021-05-09
用途:
作業時の仮止め
サービス業

値段も安いし、わざわざ他に発注せず合わせて購入。
使用する際に問題はなかった。値段で購入

対象商品:
55635545
2018-09-28
用途:
老人介護の和室 ゴザ上敷の押さえ
サービス業

以前使用していた 3本針にくらべ やはり 若干不安がある その品を検索する時間的余裕がなく 一時的として 来年は やはり 3本針にしようと思う 頭の部分ももっと丈夫なものがよい」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする