※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ラウンド ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55635713 品番 SRH5-160-A4
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,963
販売価格(税別)
8,148
材質(本体)SUS316L 質量(g)266 許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しシルバー 表面処理(本体)梨地仕上げ・電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする