建材ボード用仮固定両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード55635728 品番KW-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 基材特殊発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途固定用 材質剥離紙/紙 長さ(mm)10 温度範囲(℃)(接着後)-20〜60 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする