ステンロープキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55635755 品番 R-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ロープ端末をループ状にした時のロープ締め金具。

材質ステンレス 適合ロープ径(Φmm)12 寸法A(mm)25 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55635737
2024-03-11
用途:
船のスパンカーに使用しました。
TKO設計事務所 様 (その他業種)

ロープの結束に使用、とても作業しやすく、丈夫で錆に強いです。

対象商品:
55635737
2021-01-19
用途:
ロープキャッチ

品物の品質はジャパンクオリティ。だが、国産であっても、C/Pでみると、3〜5割安が妥当と思われる。競合品がないようなので致し方ないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする