※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
アーチ型フィンガー グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(グリップ)
-
注文コード
55635853
品番
AFG30-CR
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,003
販売価格(税別)
¥
912
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
最大締付トルク(N・m)
1.2
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
9
寸法D1(mm)
12
色(グリップ)
-
表面処理(グリップ)
クロムメッキ