※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
アーチ型フィンガー グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(グリップ)
オレンジ
注文コード
55635957
品番
AFG40-OG
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9
最大締付トルク(N・m)
1.2
寸法L(mm)
39.5
寸法H(mm)
33.5
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
15
色(グリップ)
オレンジ