曜日別特売
15-005 ターンバックル アイアイ 55636175

15-005 ターンバックル アイアイ 55636175
15-005 ターンバックル アイアイ 55636175
15-005 ターンバックル アイアイ 55636175
15-005 ターンバックル アイアイ 55636175

ターンバックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード55636175品番15-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。

呼び径9ねじ径W3/8寸法L(mm)150寸法S(mm)13寸法B(mm)31材質スチール(SS400)使用荷重(kN)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636184
2017-07-09
用途: 農業用ハウスの資材として
壮瞥のよろず屋サービス業

定番サイズの数種類は一定数の在庫を置かないと仕事に支障があるので、通販は在庫量の確保に便利です。廉価で品質も問題ありません。

対象商品 : 55636175
2017-05-27
用途: 農業用ハウス関連
壮瞥のよろず屋サービス業

常時数種類の在庫を抱えておきたい時に、事前にネットで手軽に注文できるのはやはり便利です。品物は過不足ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする