アイアイ
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M10
M6
M8
M10
M12
M16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636394
品番
15-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
140
寸法A(mm)
48.5
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
20