WAKI(和気産業)
ユニクロ大折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3個)
1箱(3個)
1箱(2個)
線径(Φmm)
4
4
4.5
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
55636647
品番
SH-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
19
安全荷重(kg)
3
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ