※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
250
タップ長(mm)
16
注文コード
55636937
品番
NPSN250-T16
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,325
販売価格(税別)
¥
14,841
バスケットに入れる
この商品は
ハンドル呼び径・タップ長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1982
材質(インサート)
SUM24L
タップ長(mm)
16
材質(ハンドル車)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)
光沢仕上げ
色(ハンドル車)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
250