WAKI(和気産業)
ステンレス シンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
44
44
48
58
67
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636972
品番
BK-536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
寸法(mm)
6
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
24
材質
ステンレスSUS304
種類
シンブル