※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPSN125-T16 ハンドル イマオコーポレーション 55637016 NPSN125-T16 ハンドル イマオコーポレーション 55637016

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)125 タップ長(mm)16 注文コード55637016 品番NPSN125-T16
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はハンドル呼び径・タップ長など26種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)493 材質(インサート)SUM24L タップ長(mm)16 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする