※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPSN175-T24 ハンドル イマオコーポレーション 55637043 NPSN175-T24 ハンドル イマオコーポレーション 55637043

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)175 タップ長(mm)24 注文コード55637043 品番NPSN175-T24
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品はハンドル呼び径・タップ長など26種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)991 材質(インサート)SUM24L タップ長(mm)24 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする