※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバル グリップ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637323 品番OGL6-63-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)69 ねじ長さ(mm)12 ねじ寸法M8×1.25 材質(グリップ)ポリアミド 材質(シャフト)SUS303 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ 表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ 色(シャフト)つや消しシルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55637323 OGL6-63-SUS 38699936 OGL6×63-SUS OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション 1個 728 税込801 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする