※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
オーバル グリップ レバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637339
品番
OGL6-80
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(g)
81
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M8×1.25
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャフト)
SS400
色(グリップ)
ブラック
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
表面処理(シャフト)
硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)
つや消しシルバー