※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
オーバル グリップ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637348
品番
OGL6-80-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
97
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M8×1.25
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャフト)
SUS303
色(グリップ)
ブラック
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
表面処理(シャフト)
硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)
つや消しシルバー