曜日別特売
15-510 ステンレス スナップフック アイアイ 55637356

15-510 ステンレス スナップフック アイアイ 55637356
15-510 ステンレス スナップフック アイアイ 55637356
15-510 ステンレス スナップフック アイアイ 55637356

ステンレス スナップフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55637356品番15-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法B(mm)56寸法D(mm)21寸法L(mm)102寸法S(mm)16寸法d(mm)7材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック使用荷重(kg)95呼びX2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5563735615-5100039187115-51015-510 ステンレス スナップフック アイアイ 00391871ステンレス スナップフックアイアイ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする