※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
オーバル グリップ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637384
品番
OGL8-80-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
185
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M12×1.75
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャフト)
SUS303
色(グリップ)
ブラック
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
表面処理(シャフト)
硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)
つや消しシルバー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55637384
OGL8-80-SUS
38699963
OGL8×80-SUS
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション
1個
¥
1,087
税込
¥
1,196
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です