WAKI(和気産業)
アルミナスカンS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
55638004
品番
TW-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
色
ブラック
材質
アルミニウム
全長(mm)
56
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
0.5
最大開口(mm)
11