※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
安全アジャスター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(キャップ)
ポリプロピレン
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(オネジ)
SUM22L
注文コード
55638888
品番
SSTK40-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
26
質量(g)
42
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
37
寸法A(mm)
13.5
寸法S(mm)
22
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法D2(Φmm)
18
寸法M(mm)
M6×1
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
ブラック
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜