※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全アジャスター ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(オネジ)SUS303 注文コード55639019 品番SSTK40-32NA-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
歯数26 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法H(mm)42 寸法A(mm)16 寸法S(mm)23 寸法D(Φmm)50 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)22 寸法M(mm)M8×1.25 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUS303 表面処理(オネジ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする