WAKI(和気産業)
鉄ニッケル 洋折釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
使用荷重(kg)
11
注文コード
55639027
品番
SH-091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
4.2
使用荷重(kg)
11
寸法A(mm)
45
寸法C(mm)
24
安全荷重(kg)
11
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ニッケルメッキ