※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全アジャスター ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55639037 品番 SSTK40-40NA-SUS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
歯数26 質量(g)50 寸法L(mm)40 寸法H(mm)42 寸法A(mm)16 寸法S(mm)23 寸法D(Φmm)50 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)22 寸法M(mm)M8×1.25 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)SUS303 表面処理(オネジ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする