※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ902-1/4-1N BJ902 スロットブッシュ イマオコーポレーション 55639107 BJ902-1/4-1N BJ902 スロットブッシュ イマオコーポレーション 55639107

BJ902 スロットブッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55639107 品番BJ902-1/4-1N
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,323
販売価格(税別)
7,566
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

スロット範囲が2mm〜3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。

材質(本体)SUJ2 質量(g)18 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC58〜62 適合ピン径1/4 inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする