※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ902 スロットブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
36(+0.013/0)
注文コード
55639143
品番
BJ902-20001N
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,474
販売価格(税別)
¥
21,340
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スロット範囲が2mm〜3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
20(+0.028/+0.003)
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
2
質量(g)
93
寸法A(Φmm)
36(+0.013/0)