寸法A(Φmm)22
寸法B(mm)6
寸法C(mm)27.6
質量(g)75
タイプノブ
寸法D(Φmm)13
寸法G(mm)5
締付トルク(N・m)(参考)0.4
寸法F(Φmm)20
最大締圧力(kN)-
ねじ径EM5
サブプレート厚さ(mm)13±0.05
寸法Hmin(mm)7.5
最大レンチ締付トルク(N・m)-
許容締付トルク(N・m)-
締付力(kN)(参考)1
適合クランプレバー-
適合ノブBTS-M5×25
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:20、BB2使用時:20