寸法A(Φmm)45
寸法B(mm)10
寸法C(mm)49
質量(g)360
タイプノブ
寸法D(Φmm)25
寸法G(mm)10
締付トルク(N・m)(参考)1
寸法F(Φmm)30
最大締圧力(kN)-
ねじ径EM8
サブプレート厚さ(mm)25±0.05
寸法Hmin(mm)21
最大レンチ締付トルク(N・m)-
許容締付トルク(N・m)-
締付力(kN)(参考)2.5
適合クランプレバー-
適合ノブBTS-M8×50
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:30