BS1 フランジシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)40 タイプノブ 注文コード55639326 品番BS1-20-25-S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,958
販売価格(税別)
21,780
この商品は寸法A・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)10 寸法C(mm)44.5 質量(g)225 タイプノブ 寸法D(Φmm)20 寸法G(mm)10 締付トルク(N・m)(参考)0.6 寸法F(Φmm)25 最大締圧力(kN)- ねじ径EM6 サブプレート厚さ(mm)25±0.05 寸法Hmin(mm)21.5 最大レンチ締付トルク(N・m)- 許容締付トルク(N・m)- 締付力(kN)(参考)1.5 適合クランプレバー- 適合ノブBTS-M6×50 最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする