BS1 フランジシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)32 タイプクランプレバー 注文コード55639353 品番BS1-16-25-H
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)8 寸法C(mm)41.5 質量(g)150 タイプクランプレバー 寸法D(Φmm)16 寸法G(mm)31 締付トルク(N・m)- 寸法F(Φmm)40 最大締圧力(kN)5.3 ねじ径EM6 サブプレート厚さ(mm)25±0.05 寸法Hmin(mm)33.5 最大レンチ締付トルク(N・m)4.5 許容締付トルク(N・m)3 締付力(kN)(許容)3.5 適合クランプレバーFKR6×40-BR 適合ノブ- 最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:20、BB2使用時:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする