寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)10
寸法C(mm)39.5
質量(g)240
タイプクランプレバー
寸法D(Φmm)20
寸法G(mm)31
締付トルク(N・m)-
寸法F(Φmm)40
最大締圧力(kN)13.3
ねじ径EM6
サブプレート厚さ(mm)20±0.05
寸法Hmin(mm)37.5
最大レンチ締付トルク(N・m)5.3
許容締付トルク(N・m)4
締付力(kN)(許容)10
適合クランプレバーFKR6×40-BR
適合ノブ-
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:25