寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)8
寸法C(mm)41.5
質量(g)140
タイプノブ
寸法D(Φmm)16
寸法G(mm)10
締付トルク(N・m)(参考)0.6
寸法F(Φmm)25
最大締圧力(kN)-
ねじ径EM6
サブプレート厚さ(mm)25±0.05
寸法Hmin(mm)22.5
最大レンチ締付トルク(N・m)-
許容締付トルク(N・m)-
締付力(kN)(参考)0.7
適合クランプレバー-
適合ノブBTS-M6×50
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:20、BB2使用時:20