曜日別特売
FPK-01 イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業) 55639903

FPK-01 イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業) 55639903
FPK-01 イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業) 55639903
FPK-01 イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業) 55639903
FPK-01 イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業) 55639903

イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト

(1件のレビュー)
寸法(mm)18
内容量1パック(4個)注文コード55639903品番FPK-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)寸法(mm)18ベージュ
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639903
2018-07-26
用途: 椅子の静音、キズ防止
その他業種

高品質で耐久性も期待できそうです
打ち込み釘は抜け防止の螺旋は付いていますがネジではないので、材質にもよりますがドリルでの下穴は必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする