曜日別特売
FPK-07 イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) 55639964

FPK-07 イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) 55639964
FPK-07 イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) 55639964
FPK-07 イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) 55639964
FPK-07 イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) 55639964

イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)18
内容量1パック(4個)注文コード55639964品番FPK-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン寸法(mm)18ベージュアズワン品番64-5071-09
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639964
2024-07-24
用途: 店舗利用
建設業・工事業

打ち込み時斜めになってしまうので別商品に検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする