曜日別特売
FPK-13 イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業) 55640025

FPK-13 イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業) 55640025
FPK-13 イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業) 55640025
FPK-13 イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業) 55640025
FPK-13 イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業) 55640025

イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)18
内容量1パック(4個)注文コード55640025品番FPK-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途
床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン寸法(mm)18ベージュ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640025
2024-07-24
用途: 店舗利用
建設業・工事業

店舗利用なので、カバーの替えがあるのは助かります。

対象商品 : 55640034
2019-03-07
用途: いすの脚/床の保護

用途が、こちらの意図に反して外部用を想定しているようでした。WAKIの椅子の脚/床保護用はサイズだけでなく、用途別にラインナップが何種類も充実しており、買った後に(返品不可もあり)ちゃんと書いてあるのが判るが、カタログ写真では小さくて読めない。にも拘らず、モノタロウさんの説明は何種類もあるラインナップの説明がすべてコピペで同じ…とずさんです。 製品評価というより、モノタロさんのカタログ上の扱い方に不満★★。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。商品情報を更新いたしました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする