イス脚に打つ! 打ち込み式ハイグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード55640226 品番FPK-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ハイグリップは底面がポリウレタン樹脂なので、家具の滑りを防止する効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル

形状 用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:PUR(ポリウレタン) 寸法(mm)18 ベージュ 寸法L(mm)14 寸法H(mm)10 寸法D(Φmm)18 寸法d(Φmm)2.2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55640235
2023-08-08
用途:
什器の補助
有限会社LOWTEX 様 (卸売・小売業)

とても良いです。
しっかりしており、コストパフォーマンスが高い一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする