FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253

FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253
FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253
FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253
FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253
FPK-36 イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン WAKI(和気産業) 55640253

イス脚に打つ! 打ち込み式セイオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)注文コード55640253品番FPK-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル

用途
音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン寸法(mm)18ベージュ寸法L(mm)15.5寸法H(mm)10.5寸法D(Φmm)18寸法d(Φmm)2.2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640278
2021-07-26
用途: 日常生活
machibox卸売・小売業

テーブルの天板を変えたら2cm高くなって、椅子の座面の高さとバランスが悪くなり、高さの微調整をしたくて購入。1cm近く高さが稼げ、更に静音性もあい、滑りが良くなり大満足。静音性のフェルトは埃集めになってしまうけど、コレはゴミがつかなくて良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする