GT-507 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業) 黒色 55640488

GT-507 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業) 55640488 GT-507 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業) 55640488 GT-507 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業) 55640488

丸パイプ用 パイプキャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード55640488 品番GT-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。

用途パイプ切断面のキャップに 材質エラストマー樹脂 寸法H(mm)15 寸法A(mm)32
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55640506
2022-06-18
用途:
背負い型肥料撒き器のスタンドの足に
建設業・工事業

リュック型の肥料撒き器が折り畳み式のパイプ椅子のような構造をしており、足ゴムが劣化したため、その代用として使用。ゴムより劣化しづらい素材のようです。軽トラの塗装を傷つけず、快適に使えるようになりました。シリコングリスを塗ってから差し込みました。

対象商品:
55640454
2019-10-03
用途:
パイプハウス材を利用した杭のカバー
農・林・水産業

雨などにより先端の錆び防止のため使用しています。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする