WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の ヒットネイル
ステンレス ノープラグビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
55640637
品番
WF-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径
M4
適合材
コンクリート
下穴ドリル径(mm)
3.4〜3.5
付属品
パッド1本入り
寸法(mm)
座付4×25