WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の ヒットネイル
ラスパート ノープラグビス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55640682
品番
WF-319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径
M5
適合材
コンクリート
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.7
寸法(mm)
皿6×70
付属品
パッド2本入り