WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の 石膏ボード用アンカー
WAKI(和気産業)の ボードアンカー
カベロック ミニ 袋入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14本)
注文コード
55640768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品
STタッピング皿4×30mm付
色
白
高さ(mm)
150
縦(mm)
20
横(mm)
60