WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 防犯用品
WAKI(和気産業)の バイク用タイヤロック
WAKI(和気産業)の ワイヤーロック
リールワイヤーロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641005
品番
TW-913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)
850
ワイヤー径(Φmm)
1.8
材質
ABS・鉄・PVCカバー
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
85×55