WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 防犯用品
WAKI(和気産業)の バイク用タイヤロック
WAKI(和気産業)の ワイヤーロック
リールワイヤーロック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641014
品番
TW-914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)
850
ワイヤー径(Φmm)
1.8
材質
ABS・鉄・PVCカバー
色
レッド
寸法(縦×横)(mm)
85×55