曜日別特売
TW-915 ツインワイヤーロック WAKI(和気産業) 55641023

TW-915 ツインワイヤーロック WAKI(和気産業) 55641023
TW-915 ツインワイヤーロック WAKI(和気産業) 55641023
TW-915 ツインワイヤーロック WAKI(和気産業) 55641023
TW-915 ツインワイヤーロック WAKI(和気産業) 55641023

ツインワイヤーロック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55641023品番TW-915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能

ワイヤー長(mm)720ワイヤー径(Φmm)4材質ABS樹脂・ナイロン・ステンレススケルトン本体厚さ(mm)20本体径(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55641023
2021-05-09
用途: 自転車の鍵として

同様な形状の他の機器の代替品として評価してみたくて購入。評価元の機器がデザイン変更後、鍵の差し口の精度が悪くなったりしているため、ここ数年ほかのものを物色しています。構造はほとんど同じではないかと思う。鍵の渋さの部分、この機器も同様であるように感じる。とりあえず数回使ってみてトラブルはなそうなので予備として待機させます。もう少しコンパクトに、せめて薄くなればと思いますが、この安さならばお買い得なのかもしれません。

対象商品 : 55641023
2019-02-07
用途: 自転車の施錠

鍵の入りが渋い。
ワイヤーの引き出しにややなれが必要。
もう少しワイヤーの長さがあったほうがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする