WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の キャスター
WAKI(和気産業)の ねじ込み式キャスター
WAKI(和気産業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
カラーキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
55641084
品番
PC-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
15
寸法(mm)
40
色
白
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
15
寸法B
M8
車輪タイプ
双輪