カラーキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード55641093 品番PC-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は車輪径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)15 寸法(mm)40 寸法A(mm)40 寸法C(mm)15 寸法BM8 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする