WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の キャスター
WAKI(和気産業)の プレート式キャスター
WAKI(和気産業)の プレート式 自在車キャスター
カラーキャスター プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55641154
品番
PC-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
車輪径(Φmm)
30
許容荷重(daN)
10
寸法(mm)
30
色
黒
寸法A(mm)
30
穴径(Φmm)
4.9
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
31
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪