WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の キャスター
WAKI(和気産業)の プレート式キャスター
WAKI(和気産業)の プレート式 自在車キャスター
PCカラーキャスタープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641172
品番
PC-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
車輪径(Φmm)
55
許容荷重(daN)
20
色
黒/灰
穴径(Φmm)
5
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪