WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の キャスター
WAKI(和気産業)の ねじ込み式キャスター
WAKI(和気産業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
PCカラーキャスターねじ込み式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641215
品番
PC-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
40
寸法(mm)
60
色
黒
穴径(Φmm)
8.5
車輪タイプ
双輪