WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の グロメット、ゴム足
カバンゴム足
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
55641242
品番
MK590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
鞄の損傷又は汚れを防ぐ目的で使用してください。
材質
天然ゴム
幅(mm)
21.4/19
サイズ
大
高さ(mm)
10
種類
ゴム足