木製ベビーフェンス 安全クサリ付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55641337 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

玄関・階段にBABYフェンス

材質天然木・鉄 サイズS 高さ(mm)850 広げ幅(mm)900 折幅(mm)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55641337
2023-07-17
用途:
子供の階段からの落下防止

歩き始めた孫がチョット目を離した時に階段の側に行き
一人で下を見ていたことががありました。
その時は、背筋がゾットしました。
本製品を階段を上がりきった箇所に取り付けて
孫の落下防止対策としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする